アピコ
アピコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アピコの ポリッシャー
アピコの ポリシャー用替ブラシ
ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
44014453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ツイスターダイヤモンドパッド緑の手作業用。
手洗い場の陶器の洗浄に使用しますと釉薬を磨いて光沢復元ができます。
用途
大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
色
緑
種類
緑#3000
砥粒
人工ダイヤモンド
番手
#3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520