アピコ
アピコの 掃除用具
アピコの スポンジ
アピコの スポンジたわし
NCPパッド EXパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
44015573
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
NCPオレンジをスポンジに張り合わせた洗浄、研磨パッド
色
オレンジ×オレンジ
用途
外壁などの洗浄に使用
形状
スクエア
砥粒
酸化アルミニウム
番手
#3000
サイズ(mm)
140×80×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520