アピコ
アピコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アピコの ポリッシャー
アピコの ポリシャー用替ブラシ
ミラクルパッド ディスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44015643
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
セラミック、石材の細かな傷、ポーラスの洗浄に適しているブラシです。
サイズ(inch)
20
用途
セラミック・エンボス・石材表面洗浄用パッド
形状
ディスク
種類
ディスク20インチ
材料
ナイロン66、不織布
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520