レーザ用保護ゴグル M56G YG-EP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44015695 品番M56G YG-EP
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防護性が高い大型レンズのグラスタイプ

機能マスク併用可、メガネ併用可 材質フレーム:ポリプロピレン、レンズ:ポリカーボネート、クッション:エラストマー 質量(g)86 タイプレーザ用保護ゴグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×184 フレーム色シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする