パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の ケトル/ポット
パール金属の 電気ポット
エコット ステンレステーブルポット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44017086
品番
HB-4382
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
使い勝手のよいスリムタイプ。
容量(L)
(実容量)1.5
色
ホワイト
機能
卓上用保温タイプ
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)
質量(g)
647
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×115×260
保温効力(℃)
58以上(10時間)
保冷効力(℃)
13以下(10時間)