パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アレスタ 水切りバスケット(水が流れるトレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44017095
品番
HB-4069
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シンクに水が流れる傾斜付トレータテ置き。水捨て不要。溝をつたってシンクに水が流れるから清潔です。
お皿を立てて水切りできます。箸やスプーンが入るポケット付。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン(100度)
幅(mm)
400
高さ(mm)
145
奥行(mm)
300
仕様
タテ置き
質量(g)
830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×145(水切りポケット含まず)