HB-4066 アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)縦置き パール金属 44017113 HB-4066 アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)縦置き パール金属 44017113

アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)縦置き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44017113 品番HB-4066
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トレーの水を捨てる手間が省ける。溝をつたってシンクに水が流れるから、トレーの中がいつでも清潔です。
お皿を立ててすっきり水切り。水切りポケット付。

材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン(100度) 幅(mm)400 高さ(mm)145 奥行(mm)300 仕様タテ置き 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145(水切りポケット含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44017113
2024-06-27
用途:
会社の給湯室用に購入
サービス業

本当は水切りトレー部分も金属が良かったのですが、お値段的にこちらで妥協しました。
大きさが丁度良く、驚くほどジャストサイズでハマりました(笑)大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする