パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグバリスタ ワンタッチタンブラー400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44017366
品番
HB-4535
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×90×180
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度)
質量(g)
275
保温効力(℃)
53以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×90×180