※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(A) DC24 注文コード44018424 品番VX212BAC
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は電圧など133種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径1/8 仕様(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc) リード線取出方法グロメット オリフィス径(Φmm)3 使用流体 材質(ボディ)(B) C37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする