HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44020963 品番FDL-R14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。

仕様コードNo.:1813T 質量(kg)3.3 マルセン記号:7.5BG7/2 角度(°)ふ仰:上向46/下向45 保護等級IP55 適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W 旋回角度(°)360
注意
※750WはWHではなくてW型をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする