三信船舶電具
三信船舶電具の 航海計器
三信船舶電具の 船灯/信号器具/形象物
三信船舶電具の 船舶灯
防水形壁付灯 LBF-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44020988
品番
LBF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
コードNo.:6114T1
材質
合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)
1.04
定格電圧(V)
250
保護等級
IP56
グローブ種別
S90A
ソケット
E26
適合電球
最大:IL60W