防水型プラグ PI2-2B1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44021006 品番PI2-2B1 2P+E AC100V 90°
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。

仕様コードNo.:5137100 質量(kg)0.17 周波数(Hz)50/60 定格500V 16/20A 使用電圧(V)100〜130 保護等級IP56 色別Yellow 位置アース極:時計短針位置:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする