イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ固定具
庭パッド釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50セット)
注文コード
44021155
品番
緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!
長さ(cm)
【釘】20
パッド径(Φmm)
40
色
【パッド】緑
材質
パッド:ポリエチレン、釘:スチール
サイズ
【パッド】5cmΦ
用途
防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際はピンが抜けてシートが飛ぶ可能性がありますので、十分ご注意ください。
※先端が尖っています。怪我をしないよう取り扱いにご注意ください
※金槌などで強く叩くとパットが割れますのでご注意ください。
※設置の際は地中の埋設管に穴を開けないようにご注意ください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※個人宅への配送は出来ません。