三機工業
コロりん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)
320×2105
320×305
320×605
320×905
320×1505
320×2105
320×2405
320×3005
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44021478
品番
KR32-2.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
Φ13mmの小径ローラ
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
寸法(幅W×長さL)(mm)
320×2105
材質
ローラ:樹脂、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ローラ1本当たり
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません