※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
ホールソー(六角軸/HSS)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
刃先:11.5
注文コード
44024734
品番
EA824HS-11.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
7
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質
HSS
適合板厚(mm)
0.3〜3.0
外径(Φmm)
刃先:11.5
軸(mm)
六角:6.35