曜日別特売
M16×470 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44024757

六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM16長さ(mm)470注文コード44024757品番M16×470
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM16材質長さ(mm)470ねじピッチ2寸法ds(Φmm)16寸法K(mm)10寸法S(mm)24寸法e(mm)約27.7寸法dk(Φmm)約23寸法r(mm)(最小)0.6寸法da(Φmm)(最小)17.7寸法Z(mm)約2ねじ長さ(mm)57種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44196677
2021-11-23
用途: 可動式バンパーの軸に使用しております

値段に対してのクオリティは抜群でこれ以外探しても無いかと思います。

対象商品 : 44196494
2018-01-29
用途: 機械類のメンテナンス

さすが大阪魂、なかなかこのようなサイズの商品がすぐに手配できないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3803:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする