直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44025136 品番NNF42230LT9/LDL40SN1426
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25〜100%連続調光型> 適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.7 高さ(mm)87 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100〜242 光源LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光束(Lm)4940 明るさ(Lm)4940 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※適合調光器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする