Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
クリーンルーム向け照明器具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44025154
品番
NNFJ42848LT9/LDL40SN1925K
参考基準価格(税別)
¥131,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
44
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.6
光束(Lm)
4650
明るさ(Lm)
4650
仕様
電源ユニット内蔵、天井直付専用
材質
本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)
質量(kg)
6.2
タイプ
LDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1300×65
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
調光の可否
可