クリーンルーム向け照明器具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)36 光束(Lm)4100 注文コード44025163 品番NNFJ42850LT9/LDL40SN1426
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は消費電力・光束など4種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形
直管LEDランプベースライト
透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ
連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)

消費電力(W)36 材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/倍強度ガラス(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)113.8 光束(Lm)4100 明るさ(Lm)4100 仕様電源ユニット内蔵、水平天井埋込専用 長さ(mm)1274 幅(mm)260 質量(kg)10 タイプLDL40 埋込型 2灯用 電圧(V)100〜242 器具・セットセット品 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ2600Lmタイプ(Hf32形定格出力型器具相当・FLR40形器具相当) 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする