T39818 キッチンクリーナー シーバイエス 44025547 T39818 キッチンクリーナー シーバイエス 44025547

キッチンクリーナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5L×3本) 注文コード44025547 品番T39818
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,940 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い
落とします。
2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を
効果的にサニテーションできます。

用途
調理機器・器具、食器、床、壁等
加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に
商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド) 寸法(mm)230×130×H272 ピンク 希釈倍率原液〜10倍 使用場所キッチン・厨房

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする