シーバイエス
シーバイエスの 洗剤
シーバイエスの キッチン・厨房用洗剤
シーバイエスの キッチン周り洗剤
イージースプレー強力油落とし用スターターセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40mL×6本)
注文コード
44025556
品番
6025831
参考基準価格(税別)
¥13,890
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。
5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。
調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
成分
界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
用途
レンジ周り等の油汚れの洗浄に
仕様
接種菌数:2.0×10
8
Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
寸法(mm)
123×68×H283
色
青緑色
希釈倍率
60倍
使用場所
キッチン・厨房
繰り返し・詰め替え
対応