シーバイエス
シーバイエスの 洗剤
シーバイエスの キッチン・厨房用洗剤
シーバイエスの キッチン周り洗剤
イージースプレー強力油落とし用カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40mL×8本)
注文コード
44025565
品番
6025823
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
『イージースプレー強力油落とし用』の交換カートリッジ
成分
界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
商品タイプ
詰め替え用
液性
アルカリ性
用途
レンジ周り等の油汚れの洗浄に
仕様
接種菌数:2.0×10
8
Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
寸法(mm)
39×39×H86.5
色
青緑色
希釈倍率
60倍
使用場所
キッチン・厨房
繰り返し・詰め替え
対応