ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリースガン
電動式グリースガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44025574
品番
EG-400A2
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。
農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。
高吐出量!高吐出圧!
動作方式
電動式
付属品
ロックカプラー付1000mmホース
質量(kg)
3.8
定格電圧(V)
AC-100
容量(g)
グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)
接続ねじ
ノズル:Rc1/8
吐出量
92g/min
電源コード(m)
2
最大吐出圧力(MPa)
40
アズワン品番
64-8499-95
危険物の類別
非危険物