フリーザー&ストックバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(45枚) 注文コード44027236 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液体もお任せ、ダブルジッパー付きフリーザーバッグ兼用、保存袋
カレーやミートソースなど液状商品の冷凍保存にももってこい!
二重チャックが空気の侵入を防ぎ、乾燥や冷凍やけから食品を守る
冷蔵ストックはもちろん冷凍保存にも、これ一枚で食品を新鮮保存
丈夫な素材なので食品保存も安心安全
バッグに日付、内容物を記入できる
電子レンジで解凍OK
※電子レンジの解凍には必ずバッグの口を少し開けて解凍してください
「60枚入り 2重ジッパー」タイプと、「45枚入り スライドジッパー」タイプの2種類展開

厚さ(mm)0.07 規格スライドジッパー 材質(袋・チャック)LDPE、(ジッパー)ポリプロピレン 寸法(cm)18×20、化粧箱:21×9×7 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする