サンコー(サンコーミタチ)
ポリッシングサンダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44029379
品番
MS500AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
磨き専用機
実作業時回転数5,000min'を実現
新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載
作業半径が広がるロングコード仕様
ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途
塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等
消費電力(W)
580
電源(V)
単相100
定格電流(A)
6
コード長さ(m)
2芯3.5
シャフト径(Φmm)
M10(1.5)
回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
付属品
ディスクスパナ、サイドハンドル
質量(kg)
1.5
シャフト長さL(mm)
10
アズワン品番
64-8613-46
注意
※砥石を使った研削、切断作業には適しておりません。
商品説明動画
MS500AD ポリッシングサンダ 機能紹介
参考になった