200-220-3 弁当容器 BBランチ PackStyle(パックスタイル) 44029564 200-220-3 弁当容器 BBランチ PackStyle(パックスタイル) 44029564

弁当容器 BBランチ

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×4袋) 注文コード 44029564 品番 200-220-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

成長サイクルの早い竹を使用したエコ弁当容器。バガスモールドより強度がある竹とバガス(搾りかす)の混合素材。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

容量(g)約450 材質竹90%+バガス10% 寸法(mm)215×200×75(35+40) 電子レンジ 室数3 料理・シーンテイクアウト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。※食品の長期保存には適しません。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44029555
2021-09-21
用途:
テイクアウトでの弁当容器として
ワーカーズまちの縁がわ楽多舎 様 (飲食業)

環境を考慮してエコ容器を選んだが、ご飯が容器にくっついてしまうことが、一番の不満です。
対策としてクッキングシートを敷いて使用しているが、手間がかかり効率が悪い。
ご飯が付かないタイプは値段が約2倍となり、安価な値段で弁当を提供をしている店としては購入できません。

1人が参考にしています
対象商品:
44029546
2021-06-16
用途:
持ち帰り用に
つゆき 様

思っていた商品と 違っていた
硬くていいけど 丼ものには使いにくい

対象商品:
44029528
2021-03-13
用途:
ハンバーガーのテイクアウト用
飲食業

蓋は密閉しませんので汁物はやめたほうがいいですが重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
44029546
2020-05-05
用途:
テイクアウト
有限会社パクフートサービス 様 (飲食業)

ステーキ丼やロコモコ丼に蓋が少しだけでも上がってるので、気にいってます。早く発注したいです。

対象商品:
44029573
2020-06-06
用途:
お弁当を売るときに利用
株式会社アーク 様 (不動産業)

差し込み口が弱くすぐ壊れてしまいうため、そこの部分だけ強化できたらおしゃれだしいいパックだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする