PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PackStyle(パックスタイル)の アウトドア・行楽用品
PackStyle(パックスタイル)の クッキング&テーブルウェア
KMランチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
44029695
品番
未晒 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コーナー形状の工夫により段積みができるランチBOX。耐水・耐油に優れた特殊紙を使用し、直接食品を入れても安全です。
材質
特殊耐油紙
高さ(mm)
60
短辺(mm)
145
長辺(mm)
200
容量(g)
約460g
レンジ
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
ECOな紙製ランチボックス KMランチボックス 未晒
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった