※使用例

コンテナスリーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(10枚) 注文コード 44029835 品番 ミックスウッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オリコンと組み合わせて訴求力の高い売り場が作れます。展開してかぶせるだけで作業がラクラク。

材質コートボール 高さ(mm)214 短辺(mm)398 長辺(mm)602
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
オリコンが適合するか事前に確認ください。【オリコンは別売】

商品説明動画

手軽に売り場をおしゃれに コンテナスリーブシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする