KTC
KTCの スパナ/レンチ
KTCの トルクスレンチ
KTCの トルクスレンチT型ハンドル
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法(mm)
T30H
注文コード
44030763
品番
LT30H【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
アウトレット
¥892
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
呼び寸法(mm)
T30H
トラスコ品番
807-0189
質量(g)
21
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
6
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。