曜日別特売
80B-0204【ワケあり】 オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 44031689

80B-0204【ワケあり】 オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 44031689
80B-0204【ワケあり】 オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 44031689
80B-0204【ワケあり】 オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 44031689

オイレス#80 ブッシュ

取扱い終了
内容量1個注文コード44031689品番80B-0204【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。

圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]
10%変形/81.9[835]
種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂長さ(mm)4使用温度範囲(℃)-40~+80内径(Φmm)2硬さHRM72外径(Φmm)4破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5ハウジング(mm)4許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする