司化成
司化成の ロープ、ヒモ
司化成の PPひも
ツカサテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(32巻)
注文コード
44032504
品番
PS-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
風合いの良い手触りで、しっかりと結束できます。農業から工業関連と幅広くご利用いただいております。一般家庭の荷造りに!柔らかくて縛りやすい!丈夫で緩まない!
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
400
材質
ポリプロピレン(PP)
色
赤
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応