デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44032547 品番QR-ビル用バッテリー
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。

測定範囲バッテリー液比重:1.000〜1.400、温度:-10〜50℃ 測定精度バッテリー液比重:±0.002(10〜30℃)、±0.003(0〜10℃/30〜40℃)、±0.005(-10〜0℃/40〜50℃) 防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64 付属品PTFEノズル240mm:3本 寸法(mm)70×40×210 質量(g)214 電源006P乾電池(9V) 温度補正(℃)5〜40(自動温度補正)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする