キラックス
キラックスの 両面テープ
キラックスの 両面テープ建築用途用
建材仮止め両面テープ(VOC対策品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44032669
品番
TEMPORARY-JOINT-TAPE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
ポリエチレンフォーム
粘着力
29.4以上N/25mm
主な用途
仮止め用
用途
石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。
長さ(m)
10
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
再生紙使用マーク
適合
注意
※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。※テープを貼った後は、よく圧着してください。※粘着力が強いため、一度接着するとのり残りしやすいのでご注意ください。※電気絶縁には使用しないでください。※直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。