安全長靴 踏抜き防止 カバー付

(129件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44032784 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

靴底に踏抜き防止用のプレートを装備した先芯入り長靴です。
カバー付きなので上からの泥や砂の侵入を防止します。
内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
踵にはかかとキッカー付きで脱ぎやすいです。

機能吸水速乾性、踏抜き防止、カバー付 サイズ(cm)26 足幅3E 用途普通作業用 種類セーフティーブーツ 長さ(cm)約36.5(26cm) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約960(26cm) 材質(カバー)PVC 材質(インナー)吸汗性メリヤス 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※靴の爪先部には先芯がはいっていますが、爪先部以外の保護構造ではありません。又重量物の落下状況により、その衝撃・圧迫に耐えられない場合がありますので、重量物の落下には十分注意してください。
※一度の衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。
※先芯の穴などの加工は、性能が低下しますのでおやめください。
※靴が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなった場合には使用しないでください。
※爪先部に先芯が入っておりますので、足入れには十分注意してください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがをするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います。
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品説明動画

安全長靴 踏抜き防止 カバー付 カラー.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:502
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
土木工事造成現場
株式会社アヤト 様

スパイク付き長靴が使えなくなりましたので、この長靴をテスト的に使用しましたが法面など勾配がある所でもあまり滑らず使えております。靴底がへたってきたら滑るかとは思いますが通常使用には問題無くコスパ良いです。私の靴サイズ26.5cmで27cmの物で丁度良いと思います。

対象商品:
44032784
2026-02-22
用途:
雑木の伐採作業などに使用
農・林・水産業

雑木伐採時の足の保護用に購入しました。まれに竹が斜めに切った物が隠れている事が有るため踏み抜いた場合のケガ予防も兼ねてます。
他の長靴に比較して少し重いですが、靴底にインソールを入れたので
それほど疲れなく使えてます。

2026-03-10
用途:
使い方次第
自動車・二輪車・自転車関連業

何度か購入していますが、ソールなどはまだまだ減っていなくても甲の部分が避けてしまいます。しゃがみ込む場面が多いため、甲の屈曲する部分がダメになります。ちょうど先芯の境目になる部分だと思います。
屈曲させることの多い人には向かないかもしれませんね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-10
用途:
野外作業
農・林・水産業

冬用にはくので大きめにしたが厚手の靴下をはいてぴったりでした。足先もワイドで窮屈感はなかったです。
防寒機能がある踏み抜き防止長靴も作ってほしい。

対象商品:
44032793
2026-02-21
用途:
家庭菜園
金融・保険業

家庭菜園の作業に最適で、土に負けず、がっちり土を噛んで滑りにくい。

対象商品:
44032793
2026-01-16
用途:
ガーデニング作業等
製造業

使用頻度が高い為か、一年程度で足の甲部分か裂けてしまいます。
もう少し耐久性を高めて欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
44032775
2025-08-19
用途:
農作業
農・林・水産業

河原土手斜面の草刈り、山畑周囲の草刈り(藪含む)、畑と耕作放棄地の境界部分の草刈り、果樹剪定作業、通常の畑作業に常時使用しています。手で持つと踏抜きでないものより重めです。しかし、履いて作業を行なっも重さを感じず、逆に踏ん張りが効いているように思います。お値段も他の踏抜き対処よりお手頃で、買って良かったと思っています。今回、2足目です。なお、一足目は能登半島での泥出し作業ボランティアでも使用しました。

2025-09-16
用途:
工事監理
株式会社 日水コン 様 (建設業・工事業)

ちょっと重たいが、現場の中を歩くのに安心して使用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする