Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモC露出 L無100A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44032879
品番
BQR810204
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W450×D111
タイプ
標準タイプ
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
20
容量(A)
100
ドア
付
回路スペース
4
リミッタースペース
無