Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモC露出 L無60A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44033405
品番
BQR8624
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
付
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
回路数
24
回路スペース
0
容量(A)
60
寸法(mm)
H325×W450×D111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形