Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモC露出 L無30A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
回路数
8
注文コード
44033667
品番
BQR8382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
回路数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
付
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
回路数
8
回路スペース
2
容量(A)
30
寸法(mm)
H325×W348×D111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44033667
BQR8382
38212361
BQR8382
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました