Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモC露出FS L無100A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44033703
品番
BQRF810222
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W552×D111
タイプ
フリースペース付
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
22
容量(A)
100
ドア
付
回路スペース
2
リミッタースペース
無