Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモC露出FS L無100A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
回路数
30
注文コード
44033728
品番
BQRF810302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
回路数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W620×D111
タイプ
フリースペース付
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
30
容量(A)
100
ドア
付
回路スペース
2
リミッタースペース
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44033728
BQRF810302
38213734
BQRF810302
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
119,800
税込
¥
131,780
注文コードが変更になりました