Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモ露出大形FS L無100A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1面
回路数
34
注文コード
44034069
品番
BQRD810342
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥170,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
回路数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
タイプ
大形フリースペース付
ドア
付
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
回路数
34
回路スペース
2
容量(A)
100
寸法(mm)
H325×W756×D124
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形