Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモC露出大形FS L無50A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44034105
品番
BQRD85182
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W620×D111
タイプ
大形フリースペース付
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
18
容量(A)
50
ドア
付
回路スペース
2
リミッタースペース
無