高精度アナログ電気計器

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 直流電圧(V)±1.5/5/15/50/150(中央零位) シリーズ2051 注文コード44034106 品番2051VD-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は直流電圧・直流電流・シリーズなど5種類から選べます 他の種類を見る

高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量

仕様●Approximately internal resistance current consumption, voltage drop:28K/70K/280K/700K/2MΩ (20KΩ/V) 長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°) 寸法(mm)約185×135×70 質量(kg)約0.5 電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間 電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000 シリーズ2051 ユニット種別V DC 湿度(%RH)25〜80(保管) 定格周波数(Hz)50/60 直流電圧(V)±1.5/5/15/50/150(中央零位) 針形状刃針(黒) 範囲±1.5/5/15/50/150 (Zero-Center) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上 動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V〜300V) 保管温湿度範囲25〜80%RH 動作温度、湿度範囲0〜40℃、25〜80% RH 保管温度範囲(℃)-10〜50 クラス1.5 絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上 操作位置水平(7°スロープ) 動作湿度(%RH)25〜80 動作温度範囲(℃)0〜40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする