携帯式ブリッジボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44034185 品番DKB-01
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥76,868
販売価格(税別)
69,880

広い測定範囲0.0001Ω〜11Ω
標準抵抗器を内蔵
検流計とブリッジ電源内蔵
ヌル測定方法
乗算器1つと測定ダイヤル2つ
携帯用金属ケースによるガードとシールド

質量(kg)約2.5 電源1.5Vx2 精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1% 抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001 感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215 湿度範囲最大85%、相対 動作温度(℃)5〜35 測定範囲(Ω)(x100)1〜11.11、(X10)0.1〜1.1、(x1)0.01〜0.11、(x0.1 )0.001〜0.011、(x0.01)0.0001〜0.0011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする