周波数カウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44034210 品番FC1026A
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880

8桁のLEDディスプレイ
最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB)
低周波測定用のローパスフィルター
2チャンネル入力

感度
35mV (1〜20Hz)
20mV (20Hz〜100MHz)
30mV (100MHz〜2.4GHz)
周波数範囲
10Hz〜100MHz (チャンネルA)
100MHz〜2.4GHz (チャンネルB)
入力インピーダンス
1MΩ (チャンネルA)
50Ω (チャンネルB)
仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240 測定機能周波数, 周期 測定誤差±1×10-6 最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms〜1Vrms (チャンネルB) 周期(範囲)100ns〜1s (チャンネルA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする