曜日別特売
000313 ヒートシールチェッカー高浸透 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 44034289

ヒートシールチェッカー高浸透

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード44034289品番000313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

油性タイプ、赤色染料を使用することで浸透性・視認性を向上させており、より小さなμm単位のシール不良も検出します。
噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用している為、噴射時の飛び散りが少ない製品です。
従来品に比べ、大容量タイプとなっています。
標準ノズルは棒状に、付属拡販ノズルを使用した場合は、霧状に噴露。用途に合わせた使い分けが可能です。

用途
ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時、飲料パックやアルミ袋のシール部の検査
使用方法
1ヒートシールチェック作業の始めにシール状態のチェックをして下さい。(簡単に剥がれる場合は、接着不良)
2シール不良をチャックしたい包装材料を、はさみ等で裁断し包装材料内側よりヒートシールチェッカーを噴露します。
3シール不良であれば、赤色染料がシール不良個所から滲み出てきます。
使用温度範囲(℃)0~80外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量320mL危険物の性状水溶性
関連資料:(0.91MB)
注意
※たいへん浸透性が高く、衣類、樹脂、ゴム、様々な材料に浸透しますので付着して問題となる箇所には、飛び散らないようにして下さい。
※油性染料を使用しておりますので洗浄に時間を要する場合が御座います。

商品説明動画

ヒートシールチェッカー高浸透 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする