ケーブルジョイントV0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2組) 断面積(mm2)(使用電線)38〜50 注文コード44034456 品番ST-38 V0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は断面積など9種類から選べます 他の種類を見る

難燃効果で火事事故を防止します。
過剰な高温にも強さを発揮します。
長寿命でエコロジーです。

セット内容オス×2、メス×2 ブラック 定格電流(A)300 溶接電流(A)(使用率(%)の設定値)70%:277、80%:259、90%:244、100%:232 JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT 定格使用率(%)60 断面積(mm2)(使用電線)38〜50
注意
※二次側専用です。

商品説明動画

ケーブルジョイント V0シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする