阪口製作所
阪口製作所の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
阪口製作所の 溶接ジョイント
阪口製作所の ケーブルジョイント
ケーブルジョイントV0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2組)
断面積(mm
2
)
(使用電線)60〜80
注文コード
44034526
品番
K-22 V0
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
断面積
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
難燃効果で火事事故を防止します。
過剰な高温にも強さを発揮します。
長寿命でエコロジーです。
セット内容
オス×2、メス×2
色
ブラック
定格電流(A)
400
溶接電流(A)
(使用率(%)の設定値)70%:370、80%:346、90%:326、100%:309
JIS規格
(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT
定格使用率(%)
60
断面積(mm
2
)
(使用電線)60〜80
注意
※二次側専用です。
商品説明動画
ケーブルジョイント V0シリーズ
参考になった
参考になった
参考になった