曜日別特売
SQ-Y32M 32インチ液晶テレビ エスケイジャパン 44034578

SQ-Y32M 32インチ液晶テレビ エスケイジャパン 44034578
SQ-Y32M 32インチ液晶テレビ エスケイジャパン 44034578
SQ-Y32M 32インチ液晶テレビ エスケイジャパン 44034578
SQ-Y32M 32インチ液晶テレビ エスケイジャパン 44034578
SQ-Y32M 32インチ液晶テレビ エスケイジャパン 44034578

32インチ液晶テレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード44034578品番SQ-Y32M
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シンプル&スリムデザイン
LEDバックライト搭載でスリムなデザイン!
テレビを視聴しながら裏番組も録画できる!
直下型バックライトLED
高輝度バックライトLEDが本当の色彩を再現。
直下型LEDのエリアコントロールで白と黒のコントラスト表現をくっきりとさせることで、メリハリのある映像描写を実現。
外付HDDをUSBで簡単接続
市販の外付ハードディスクをつなぐだけで大量録画が可能。
USB端子で接続も簡単。
複数台の外付HDDを同時接続
最大4台までの同時接続が可能。(登録は8台まで可能)

付属品リモコン×1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンド×1組、スタンドスタンド固定ネジ×4本、保証書付き取扱説明書×1部仕様【データ放送】データ放送(BML)に対応、【番組表】電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能質量(kg)約4.06(スタンドを含む4.13)電源(V)DC3(単4乾電池×2)消費電力(W)55出力ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック定格電圧(V)AC100・50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:728×430×86、スタンド有り:728×481×200入力【HDMI×2】HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4、HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、【ビデオ】映像(ピンジャック):1V(p-p) 75Ω、音声(ピンジャック): 200mV(rms)、22kΩ以上電源コード(m)1.5コントラスト比4000:1使用環境温度(℃)0~35応答速度7.0ms視野角(左右:上下)左右約176°/上下約176°端子LAN端子 RJ45、USB端子 USB2.0画面サイズ32V型画質ハイビジョン画素数1366(水平)×768(垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)リモコン品番:SQ-YRC3年間消費電力量(kWh/年)65.5受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、 CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応 、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999バックライト直下型LED方式操作距離約7m(但し直進)待機電力(W)電源「待機」時0.5、電源「切」時0、機能動作時0.5(番組情報などを取得しているとき)音声出力(スピーカー)10W+10W、(光デジタル)角型光デジタル端子画面寸法(mm)697.69(幅)×392.26(高さ)最大輝度(cd/m2)200±10%チューナー数地上デジタル×2、BS×2、110度CSデジタル×2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする