画像準備中

コスモC露出 L付50A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 44034647 品番 BQR35124
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
シリーズコスモパネルコンパクト21 タイプ標準タイプ ドア 相線式単相3線 リミッタースペース 回路数12 回路スペース4 容量(A)50 寸法(mm)H325×W484×D124 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする