1ドア冷凍庫 31L(冷蔵切替機能付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44034849 品番FZ03A-31WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

1ドアタイプの冷蔵切替機能付の冷凍庫。
冷凍5段階、冷蔵3段階の温度設定で、食品量や気温に応じて調節可能。
ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で付け替えることができます。
導線を考えたレイアウトや、壁際への配置にも向いています。

付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、仕切り棚、トレー 質量(kg)約16 ホワイト 容量(L)31 間口(mm)474 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)60 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 騒音値(dB)約28 冷却方式直冷式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする